OMRON - Valvontarele - K8AK-TH11S 100-240VAC

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Valvontarele - K8AK-TH11S 100-240VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittauspiirien lukumäärä - 1

  • Irrotettavilla kiinnikkeillä - ei

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Leveys - 22.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4548583402515

Sähkönumero

2709842

Toimittajan tuotenumero

378187

Tukkuerä

1

Mittauspiirien lukumäärä:

1

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Leveys:

22.5 mm

Korkeus:

100 mm

Syvyys:

90 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Virhelokin mahdollisuus:

kyllä

Ulkoinen nollaus mahdollista:

ei

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1