OMRON - Valvontarele - K8DT-PH1TN

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Valvontarele - K8DT-PH1TN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Taajuusvalvonta - ei

  • Sähköisen liitännän tyyppi - jousiliitäntä

  • Vaihevalvonta - kyllä

  • Alijännitetunnistus - ei

  • Ylijännitetunnistus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4548583773868

Sähkönumero

2709961

Toimittajan tuotenumero

669485

Tukkuerä

1

Taajuusvalvonta:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

Vaihevalvonta:

kyllä

Alijännitetunnistus:

ei

Ylijännitetunnistus:

ei

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Vaihesymmetrianvalvonta:

ei

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Leveys:

17.5 mm

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

90 mm

Valvontarele 17,5mm vaihejärjestys ja puuttuminen 3-vaihe, 200-480V AC, transistori 100-240V AC