OMRON - Valvontarele - K8DT-PZ2TN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Taajuusvalvonta - ei
Jännitteen mittausalue - 380...480 V
Sähköisen liitännän tyyppi - jousiliitäntä
Vaihevalvonta - kyllä
Alijännitetunnistus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4548583773943
Sähkönumero
2709954
Toimittajan tuotenumero
669475
Tukkuerä
1
Taajuusvalvonta:
ei
Jännitteen mittausalue:
380...480 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
Vaihevalvonta:
kyllä
Alijännitetunnistus:
kyllä
Ylijännitetunnistus:
kyllä
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Vaihesymmetrianvalvonta:
kyllä
Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä:
0.1 s
Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:
30 s
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Leveys:
17.5 mm
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
90 mm


