OMRON - Valvontarele - K8DT-TH2TD

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Valvontarele - K8DT-TH2TD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittauspiirien lukumäärä - 1

  • Irrotettavilla kiinnikkeillä - ei

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Leveys - 17.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4548583774063

Sähkönumero

2709969

Toimittajan tuotenumero

669459

Tukkuerä

1

Mittauspiirien lukumäärä:

1

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Leveys:

17.5 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

90 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

Virhelokin mahdollisuus:

ei

Ulkoinen nollaus mahdollista:

ei

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Valvontarele 17,5mm yli-tai alilämpötila, 0 to 1700 astC/F(askel 10 astC), termopari, transistori 24V AC/DC