OMRON - Valvontarele - K8DT-VW3CD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitearvo 1 - 20...600 V
Jännitemittauksen alue - AC/DC
Yksivaihealijännitevalvonta - kyllä
Kolmivaihealijännitevalvonta - ei
Yksivaiheylijännitevalvonta - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4548583773820
Sähkönumero
2709983
Toimittajan tuotenumero
669449
Tukkuerä
1
Jännitearvo 1:
20...600 V
Jännitemittauksen alue:
AC/DC
Yksivaihealijännitevalvonta:
kyllä
Kolmivaihealijännitevalvonta:
ei
Yksivaiheylijännitevalvonta:
kyllä
Kolmivaiheylijännitevalvonta:
ei
Yksivaihehystereesivalvonta:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Kolmivaihehystereesivalvonta:
ei
DC-alijännitevalvonta:
kyllä
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Leveys:
17.5 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
90 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
DC-ylijännitevalvonta:
kyllä
DC-jännitehystereesivalvonta:
ei
Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä:
0.1 s
Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:
30 s
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1


