OMRON - Verholaser 30mm leveydellä - ZX-LT030 0.5M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäislähtövirta - 0.2 mA
Kotelointiluokka (IP) - IP40
Kotelon/suojuksen materiaali - metalli
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4547648147934
Sähkönumero
9727343
Toimittajan tuotenumero
182448
Tukkuerä
1
Enimmäislähtövirta:
0.2 mA
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli