OMRON - Vipukytkin - X-10GW-B

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Vipukytkin - X-10GW-B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauselementin tyyppi - muu

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Kytkentätoiminto - momenttikosketin

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Väyläliitäntä - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4536854244926

Sähkönumero

V009095

Toimittajan tuotenumero

144219

Tukkuerä

0

Ohjauselementin tyyppi:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kytkentätoiminto:

momenttikosketin

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Väyläliitäntä:

ei ole

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Rungon rakenne:

suorakulmainen särmiö

Mitoitusvirta Ie, DC-13, 230 V:

3 A

Kotelointiluokka (IP):

IP00

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Anturin leveys:

49.2 mm

Anturin pituus:

17.4 mm

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Anturin korkeus:

20 mm

Pakkotoiminen avautuminen:

ei

Lisäkytkimien (turva) määrä:

0

Kytkentätoiminnon lukitus:

ei

Elektroninen ulostulo:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Nimellinen toimintavirta Ie DC-13, 24 V:

10 A

Nimellinen toimintavirta Ie DC-13, 125 V:

10 A

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Tilanäyttö:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...-25 °C

Turvatietoliikenneprotokolla:

ei ole

Kotelon pintakäsittely:

muu

Basic switch, general purpose, hinge lever, 10 A, screw terminals