OMRON - Virtalähde 30W Din aukkoon 24V - ZEN-PA03024


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V
Enimmäislähtövirta 1 - 1.3 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 100...240 V
Leveys - 70 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9760071
Toimittajan tuotenumero
242770
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
24...24 V
Enimmäislähtövirta 1:
1.3 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
100...240 V
Leveys:
70 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
50 mm
Lähtöteho:
30 W
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Seinäasennus:
kyllä