ORBIS - Tehonjak 3-tie 380-2700 4.3-10 - XMSP0327Q0361X


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 24 V
Virran tyyppi - DC
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
Sähkönumero
7417605
Toimittajan tuotenumero
3006130
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
24 V
Virran tyyppi:
DC
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Tehonjakaja symmetrinen, jakosuhde 3way,4.3-10f-liitin, 300W,380-2700MHz, PIM -160dBc tehotasolla 2x43dBm
Tehonjakaja symmetrinen, jakosuhde 3way, 4.3-10f-liitin, 300W, 380-2700MHz, PIM -160dBc tehotasolla 2x43dBm
Tehonjakaja symmetrinen, jakosuhde 3way, 4.3-10f-liitin, 300W, 380-2700MHz, PIM -160dBc tehotasolla 2x43dBm