ORBIS - Valmiskaapeli - FTTH 4F LC APC 20m

Orbis Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7215962

Toimittajan tuotenumero

3004690

Tukkuerä

1

Orbis OptoFiber FTTH 4F LC APC 20m

Orbiksen valmistama nelikuituinen valmiskaapeli sisäasennuksiin. Kaapelissa LC APC -liittimet vain toisessa päässä ja liittimien suojana vetosuoja. Vakiomittaisiin kaapeleihin sisältyvät asuntokohtaiset tarramerkinnät.

Orbis FTTH 4xOS2 LSZH sisäkäyttökaapelin tekniset tiedot:
  • Kaapelin halkaisija: 5,3 mm
  • Minimitaivutussäde: 5 x halkaisija
  • Vetokuormitus: 400 N asennettuna/650 N asennuksessa
  • Puristuslujuus: 1000 N/100 mm
  • Käyttölämpötila-alue: -10ºC ... +70ºC
  • Kuitutyyppi: G.657A
  • Vetoelementti: Aramid langat
  • Sisäkäyttöön, LSZH- Halogen vapaa, nippupolton kestävä

Liitinvaihtoehdot ja liittimien jaottelu kaapelissa:
  • LC APC
  • Huoneistopään kuorintapituus vaipasta ulommaiseen liittimeen on 35 cm.
  • Liittimien etäisyys toisistaan on 5 cm.

Vetosuoja:
  • Vetosuojan halkaisija on 20 mm.
  • Suojaputken pituus huoneistopäässä on 45cm.
  • Suoja on kiinnitetty kahdella nippusiteellä, joiden alla on kylmäkutiste, jotta putki pysyy vedon aikana paikoillaan.