ORKLA - Ensiaputarvike - Soft Foam 2-in-1 laastariautom.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7340213302267
Sähkönumero
6310517
Toimittajan tuotenumero
510004108
Tukkuerä
1
Sisältää kaksi kokoa: Cederroth Soft Foam Laastari sininen 6 cm x 4,5 m ja Cederroth Soft Foam Laastari sininen 3 cm x 4,5 m. Automaatissa onintegroitu leikkausveitsi helppokäyttöisyyttä varten ja selkeät ohjeet. Cederroth Soft Foam 2-in-1 Laastariautomaatti, joka sisältää kaksi kokoa: Cederroth Soft Foam Laastari sininen 6 cm x 4,5 m ja Cederroth Soft Foam Laastari sininen 3 cm x 4,5 m. Automaatissa on integroitu leikkausveitsi helppokäyttöisyyttä varten ja selkeät ohjeet. Kompaktin koon ansiosta se on helppo asentaa seinälle pieniinkin tiloihin. Annostelija on lukittu hävikin estämiseksi, ja se avataan helposti täydennysavaimella. Läpinäkyvä kansi suojaa tuotteita pölyltä ja lialta. Sisältö: 1 Cederroth Soft Foam Laastari sininen 6 cm x 4,5 m (REF 51011010) 1 Cederroth Soft Foam Laastari sininen 3 cm x 4,5 m (REF 51011022) - Kaksi kokoa joustavaa haavanhoitoa varten - Helppo käyttää - Integroitu leikkausveitsi - Helppo nähdä, milloin täyttö on tarpeen - Lukittu automaatti, joka on helppo avata täydennysavaimella