OSRAM - Elektroninen liitäntälaite - QTP5 1x14-35/220-240

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi
OSRAM - Elektroninen liitäntälaite - QTP5 1x14-35/220-240

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu lampputeholle - 14...35 W

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

  • Soveltuvien valonlähteiden määrä - 1...1

  • Himmennys DALI - ei

  • Malli / Tyyppi - elektroninen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4008321329035

Sähkönumero

4030205

Toimittajan tuotenumero

4008321329035

Tukkuerä

20

Soveltuu lampputeholle:

14...35 W

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Soveltuvien valonlähteiden määrä:

1...1

Himmennys DALI:

ei

Malli / Tyyppi:

elektroninen

Sopii lampputeholle (1 lamppu):

14...35 W

Himmennys 1-10 V:

ei

Pituus:

280 mm

Monitehomalli:

kyllä

Himmennys DSI:

ei

Leveys:

30 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Korkeus:

21 mm

Soveltuu HI-lampulle:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Soveltuu HS-lampulle:

ei

Soveltuu TC-D -lampulle:

ei

Soveltuu T5-lampulle:

kyllä

Soveltuu TC-DEL -lampulle:

ei

Soveltuu TC-L -lampulle:

kyllä

Himmennys DMX:

ei

Soveltuu T8-lampulle:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Soveltuu HM-lampulle:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Soveltuu TC-F -lampulle:

ei

Soveltuu TC-TEL -lampulle:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Soveltuu TC-T -lampulle:

ei

Soveltuu T5-R -lampulle:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Soveltuu TC-DD -lampulle:

ei

Himmennys RF:

ei

Soveltuu T-R-lampulle:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Soveltuu T-U -lampulle:

ei

Soveltuu TC-S -lampulle:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Soveltuu TC-SEL -lampulle:

ei

Soveltuu TC-QEL -lampulle:

ei

Runko:

metallikotelo

Vedonpoistin:

ei

Soveltuu LS-lampulle:

ei

Soveltuu T7-lampulle:

ei

Soveltuu T12-lampulle:

ei

IFTTT-tuki:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Suojausluokka:

I

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennettävä:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

QUICKTRONIC PROFESSIONAL 5 1X14…35 Yhteensopivat lamput:
1x T5 HE 14W/21W/28W/35W