Varastointi päättyy

OSRAM - Elektroninen muuttaja - HTM70/230-240 20-70W

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 20...70 W

  • Muuntajan tyyppi - elektroninen muuntaja

  • Suojamuuntaja - kyllä

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Leveys - 52 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4050300442310

Sähkönumero

4031017

Toimittajan tuotenumero

4050300442310

Tukkuerä

20

Teho:

20...70 W

Muuntajan tyyppi:

elektroninen muuntaja

Suojamuuntaja:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Leveys:

52 mm

Pituus:

108 mm

Korkeus:

33 mm

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Himmennys DALI:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Sisäänrakennettu:

kyllä

Himmennys DSI:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Ensiöpuolen kytkentätapa:

ruuviliitäntä

Himmennys DMX:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Toisiopuolen kytkentätapa (lähtö):

ruuviliitäntä

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Oikosulkusuojattu:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Lähtöparien lukumäärä:

4

Himmennys Zigbee:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

1

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Ylikuormasuojaus:

kyllä

Ylilämpösuojaus:

kyllä

Sisältää toisiopuolen johdonsuojakatkaisimen:

kyllä

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

kyllä

Himmennettävä:

kyllä

Himmennys DALI-2:

ei

Pinta-asennus:

ei

HALOTRONIC-COMPACT – HTM, HTN 70/230…240 HALOTRONIC MOUSE
Erikoisen muotoilun ansiosta sopii mataliin välikattoihin ahtaista valaisinaukoista. Elektronisesti palautuvat suojaukset oikosulkua, ylikuormitusta ja ylilämpenemistä vastaan.
Säädettävissä sekä nousevaa osaa leikkaavilla säätimillä (induktiivisille kuormille) että laskevaa osaa leikkaavilla säätimillä.