OSRAM - Läsnäolotunnistin - HIGH BAY SENSOR


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - läsnäolotunnistin
Halkaisija - 116 mm
Syvyys - 40 mm
Leveys - 115.6 mm
Korkeus - 40 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008321410078
Sähkönumero
2612516
Toimittajan tuotenumero
4008321410078
Tukkuerä
20
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Halkaisija:
116 mm
Syvyys:
40 mm
Leveys:
115.6 mm
Korkeus:
40 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
kyllä