OSRAM - LED-liitäntälaite Optotronic - OTi DALI 50/220-240/1A4LT2FAN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Himmennys DALI - kyllä
Soveltuu vakiovirralle - kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Malli / Tyyppi - dynaaminen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
OPTOTRONIC
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4052899488182
Sähkönumero
4030359
Toimittajan tuotenumero
4052899488182
Tukkuerä
20
Himmennys DALI:
kyllä
Soveltuu vakiovirralle:
kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
dynaaminen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
25 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
110 mm
Leveys:
75 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Hipaisuhimmennys:
kyllä
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
kyllä
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
kyllä
Suojausluokka:
II
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
IFTTT-tuki:
kyllä
Käyttölämpötila:
-20...50 °C
Himmennettävä:
kyllä
Ylikuormasuojaus:
kyllä
Ylilämpösuojaus:
kyllä
Himmennys DALI-2:
kyllä
A-mallinen vedonpoistin (4030363)
A-mallinen ketjutettava malli (4030364)
Vanha tuote / EAN OTi DALI 50/220-240/1A4LT2FAN / 4052899919433



