OSRAM OSRAM - Halogeenilamppu - 64418 300GD 10W 12V G4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 10 W
Valovirta - 130 lm
Kanta - G4
Värilämpötila - 2800 K
Keskimääräinen nimellispolttoikä - 2000 h
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4050300308081
Sähkönumero
4730120
Toimittajan tuotenumero
4050300308081
Tukkuerä
40
Lampputeho:
10 W
Valovirta:
130 lm
Kanta:
G4
Värilämpötila:
2800 K
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
2000 h
Lamppujännite:
12...12 V
Nimellisvirta:
834 mA
Halkaisija:
8 mm
Kokonaispituus:
30 mm
Soveltuu uuniin:
kyllä
UV-suojaus:
kyllä
Pitkittäinen hehkulanka:
ei
Pienpainetekniikka:
kyllä
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
G
Infrapunapinnoite/-tekniikka:
ei
Malli / Tyyppi:
muu
Xenon:
kyllä
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
10 kWh
Lamppumerkintä:
T3



