OSRAM OSRAM - Halogeenilamppu - 64440 ECO 50W 12V GY6.35

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 50 W
Valovirta - 1050 lm
Kanta - GY6,35
Värilämpötila - 3000 K
Keskimääräinen nimellispolttoikä - 4000 h
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4050300615936
Sähkönumero
4739511
Toimittajan tuotenumero
4050300615936
Tukkuerä
40
Lampputeho:
50 W
Valovirta:
1050 lm
Kanta:
GY6,35
Värilämpötila:
3000 K
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
4000 h
Lamppujännite:
12...12 V
Halkaisija:
12 mm
Kokonaispituus:
44 mm
Soveltuu uuniin:
ei
UV-suojaus:
kyllä
Pienpainetekniikka:
kyllä
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
G
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
50 kWh
Lamppumerkintä:
muu
Energiaa säästävä pienjännitehalogeenipolttimo. Tuottaa n. 25 % enemmän valoa kuin vastaavan tehoinen perinteinen lamppu.
Pienpaineinen (käyttö sallittu avoimissa valaisimissa), keskimääräinen elinikä 4000 h. Aksiaalinen hehkulanka.





