OSRAM OSRAM - Halogeenilamppu - 64690 ECO 80W 230V R7S

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 80 W

  • Valovirta - 1385 lm

  • Kanta - R7s

  • Värilämpötila - 2900 K

  • Keskimääräinen nimellispolttoikä - 2000 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4008321928078

Sähkönumero

4739403

Toimittajan tuotenumero

4008321928078

Tukkuerä

20

Lampputeho:

80 W

Valovirta:

1385 lm

Kanta:

R7s

Värilämpötila:

2900 K

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

2000 h

Lamppujännite:

230...230 V

Lampun muoto:

putki, kaksipäätyinen

Kokonaispituus:

78 mm

Kierretty lasi:

ei

Malli / Tyyppi:

kirkas

Halkaisija:

12 mm

UV-suojaus:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

G

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

80 kWh

Lamppumerkintä:

T4

Infrapunapinnoite/-tekniikka:

ei

HALOLINE PRO 80 W 230 V R7S