OSRAM OSRAM - Halogeenilamppu - 64740 1000W 240V R7s-15

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 1000 W
Valovirta - 21000 lm
Kanta - R7s
Värilämpötila - 3000 K
Keskimääräinen nimellispolttoikä - 2000 h
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4050300209906
Sähkönumero
4739690
Toimittajan tuotenumero
4050300209906
Tukkuerä
12
Lampputeho:
1000 W
Valovirta:
21000 lm
Kanta:
R7s
Värilämpötila:
3000 K
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
2000 h
Lamppujännite:
240...240 V
Lampun muoto:
putki, kaksipäätyinen
Kokonaispituus:
189 mm
Kierretty lasi:
ei
Malli / Tyyppi:
kirkas
Halkaisija:
12 mm
UV-suojaus:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
G
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
1000 kWh
Lamppumerkintä:
T4
Infrapunapinnoite/-tekniikka:
ei
Kaksikantaiset verkkojännitehalogeenilamput. Keskimääräinen elinikä 2000 h.
Käyttö sallittu vain suljetuissa valaisimissa.



