OSRAM OSRAM - Kohdelamppu - MR16 20D 36 3,6W/927 PRO GU5.3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 4.5...4.5 W
Valovirta - 230...230 lm
Kanta - GU5,3
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Pituus - 46 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075431652
Sähkönumero
4731487
Toimittajan tuotenumero
4058075431652
Tukkuerä
10
Lampputeho:
4.5...4.5 W
Valovirta:
230...230 lm
Kanta:
GU5,3
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Pituus:
46 mm
Värintoistoindeksi:
90-100
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
40000 h
Halkaisija:
51 mm
Säteen kulma:
36...36 °
Valotehokkuus:
51 lm/W
Lampun muoto:
heijastin
Jännitetyyppi:
AC/DC
Hehkulankalamppu:
ei
Lamppumerkintä:
MR16
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
230 lm
Tehokerroin:
0.5
Nimellisvirta-alue:
620...620 mA
Valovoima:
560 cd
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
100000
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
4 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
ei





