Varastointi päättyy

OSRAM OSRAM - Kohdelamppu - MR16 20D 36 3,6W/930 PRO GU5.3

LEDVANCE Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 4.5...4.5 W

  • Valovirta - 230...230 lm

  • Kanta - GU5,3

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Pituus - 46 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075431638

Sähkönumero

4731488

Toimittajan tuotenumero

4058075431638

Tukkuerä

10

Lampputeho:

4.5...4.5 W

Valovirta:

230...230 lm

Kanta:

GU5,3

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Pituus:

46 mm

Värintoistoindeksi:

90-100

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

40000 h

Halkaisija:

51 mm

Säteen kulma:

36...36 °

Valotehokkuus:

51 lm/W

Lampun muoto:

heijastin

Jännitetyyppi:

AC/DC

Hehkulankalamppu:

ei

Lamppumerkintä:

MR16

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

230 lm

Tehokerroin:

0.5

Nimellisvirta-alue:

620...620 mA

Valovoima:

560 cd

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

4 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

OSRAM PARATHOM PRO MR16 20 36ast 3,6W/3000K 12V GU5.3 himmennettävä LEDkohdelamppu. Valovirta 230 lm (vastaa 20 W:n halogeenilamppua),avauskulma 36ast (560 cd) ja värintoistoindeksi yli 97. Pituus 46 mm jahalkaisija 51 mm. Keskimääräinen elinikä 40 000