OSRAM OSRAM - Kohdelamppu - MR16 35 36 3,8W/827 GU5.3


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 3.8...3.8 W
Valovirta - 350...350 lm
Kanta - GU5,3
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Pituus - 46 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075431256
Sähkönumero
4731512
Toimittajan tuotenumero
4058075431256
Tukkuerä
10
Lampputeho:
3.8...3.8 W
Valovirta:
350...350 lm
Kanta:
GU5,3
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Pituus:
46 mm
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Halkaisija:
51 mm
Säteen kulma:
36...36 °
Valotehokkuus:
92 lm/W
Lampun muoto:
heijastin
Jännitetyyppi:
AC/DC
Hehkulankalamppu:
ei
Lamppumerkintä:
MR16
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
350 lm
Tehokerroin:
0.5
Nimellisvirta-alue:
490...490 mA
Valovoima:
790 cd
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
100000
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
5 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
ei