OSRAM OSRAM - Kohdelamppu - R39 25 36 1,5W/827 E14

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 1.5...1.5 W
Valovirta - 110...110 lm
Kanta - E14
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Pituus - 70 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
PARATHOM R50/63/80
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4058075433243
Sähkönumero
4731545
Toimittajan tuotenumero
4058075433243
Tukkuerä
10
Lampputeho:
1.5...1.5 W
Valovirta:
110...110 lm
Kanta:
E14
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Pituus:
70 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Halkaisija:
39 mm
Säteen kulma:
36...36 °
Valotehokkuus:
73 lm/W
Lampun muoto:
heijastin
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Lamppumerkintä:
R39
Väri:
muu
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
110 lm
Tehokerroin:
0.4
Nimellisvirta-alue:
12...12 mA
Valovoima:
248 cd
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
F
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
100000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
2 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
kyllä
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
OSRAM PARATHOM DIM CONCENTRA R50/63/80 himmennettäviä LED-kohdelamppuja on saatavana 5,9 W:na (345 lm) R50, R63 ja R80 kokoisena ja ne vastaavat valoteholtaan 60 W hehkulamppua. Saatavana on myös 9,6 W:n (670 lm) R80 kohdelamppu, joka vastaa valoteholtaan 100 W hehkulamppua. Himmennettävien lamppujen keskimääräinen elinikä on 25 000 tuntia ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.
OSRAM PARATHOM CONCENTRA R50/63/80 ei-himmennettäviä LED-lamppuja on saatavana R50 kokoisena 1,5 W, 2,6 W ja 4,3 W tehoilla, R63 kokoisena 2,6 W ja 4,3 W tehoilla ja R80 kokoisena 4,3 W ja 9,1 W tehoilla. 1,5 W:n lamput tuottavat 110 lm valovirran (vastaa 25 W hehkulamppua), 2,6 W:n lamput tuottavat 210 lm valovirran (vastaa 40 W hehkulamppua), 4,3 W:n lamput tuottavat 345 lm valovirran (vastaa 60 W hehkulamppua) ja 9,1 W:n 670 lm valovirran (vastaa 100 W hehkulamppua). Ei-himmennettävien PARATHOM CONCENTRA LED-kohdelamppujen keskimääräinen käyttöikä on 15 000 tuntia ja niille myönnetään neljän vuoden tuotetakuu.
OSRAM PARATHOM CONCENTRA R50/63/80 -tuoteperheen lamppujen valon värilämpötila on 2700 K, värintoistoindeksi yli 80 ja käyttölämpötila -20 °C ... +40 °C. R50-lamppujen kanta on E14 ja R63 sekä R80-lampuissa on E27-kanta.








