Varastointi päättyy

OSRAM OSRAM - LED-lamppu PARATHOM DIM - PAR16 35 36 3,7W/927 DIM GU10

LEDVANCE Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 3.7...3.7 W

  • Valovirta - 230...230 lm

  • Kanta - GU10

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 55 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075259973

Sähkönumero

4731281

Toimittajan tuotenumero

4058075259973

Tukkuerä

10

Lampputeho:

3.7...3.7 W

Valovirta:

230...230 lm

Kanta:

GU10

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

55 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

90-100

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Halkaisija:

51 mm

Säteen kulma:

36...36 °

Valotehokkuus:

62 lm/W

Lampun muoto:

heijastin

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

PAR16

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

230 lm

Tehokerroin:

0.7

Nimellisvirta-alue:

17...17 mA

Valovoima:

630 cd

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

4 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

OSRAM PARATHOM DIM PAR16 35 36 3,7W/2700K GU10 himmennettäväLED-kohdelamppu. Lampun valovirta on 230lm (vastaa 35W:n halogeenilamppua), värilämpötila 2700K ja avauskulma 36(630cd). Lampun pituus 55mm, halkaisija 51mm ja keskimääräinen elinikä 25000h