varastointi päättyy

OSRAM OSRAM - LED-lamppu PARATHOM DIM - PAR16 35 36 3,7W/940 DIM GU10

LEDVANCE Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 3.7...3.7 W

  • Valovirta - 230...230 lm

  • Kanta - GU10

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 55 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4058075259874

Sähkönumero

4731283

Toimittajan tuotenumero

4058075259874

Tukkuerä

10

Lampputeho:

3.7...3.7 W

Valovirta:

230...230 lm

Kanta:

GU10

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

55 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

90-100

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Halkaisija:

51 mm

Säteen kulma:

36...36 °

Valotehokkuus:

62 lm/W

Lampun muoto:

heijastin

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

PAR16

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

230 lm

Tehokerroin:

0.7

Nimellisvirta-alue:

17...17 mA

Valovoima:

630 cd

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Energiatehokkuusindeksi (EEI):

0.15

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

4 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

OSRAM PARATHOM DIM PAR16 35 36 3,7W/4000K GU10 himmennettäväLED-kohdelamppu. Lampun valovirta on 230lm (vastaa 35W:n halogeenilamppua), värilämpötila 4000K ja avauskulma 36(630cd). Lampun pituus 55mm, halkaisija 51mm ja keskimääräinen elinikä 25000h

OSRAM PARATHOM DIM PAR16 LED tuoteperheeseen kuuluu yhteensä jopa 18 erilaista lamppumallia. Tuoteperheen pieni tehoiset lamput päivittyvät ja niiden teho on päivityksen myötä pienentynyt.

PARATHOM DIM PAR16 lamppuja on saatavana 3,7W:na (230lm, vastaa 35W), 5,5W:na (350lm, vastaa 50W), 8W:na (575lm, vastaa 80W) ja 9,6W:na (750lm, vastaa 100W). Lamppujen avauskulma on 36 astetta ja 8W lampusta saatavana erikseen mallit 60 ja 120 asteen avauskulmalla. Kaikkia lamppuja on saatavana 2700K, 3000K ja 4000K värilämpötilalla.

PARATHOM DIM PAR16 LED-lamput ovat himmennettäviä ja ajantasaisen himmenninyhteensopivuustaulukon löydät osoitteesta: https://www.ledvance.fi/lataukset

OSRAM PARATHOM DIM PAR16 LED-kohdelamppujen keskimääräinen elinikä on 25 000 tuntia ja ne ovat suunniteltu käytettäväksi -20C...+40C lämpötilassa. Lampuille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.