OSRAM OSRAM - Loistelamppu T5 - T5 HE 14W/840 600 G5 1200lm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 14 W
Valovirta - 1200 lm
Kanta - G5
Värintoistoindeksi - 80-89
Värilämpötila - 4000 K
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4050300591384
Sähkönumero
4932314
Toimittajan tuotenumero
4050300591384
Tukkuerä
20
Lampputeho:
14 W
Valovirta:
1200 lm
Kanta:
G5
Värintoistoindeksi:
80-89
Värilämpötila:
4000 K
Lampun muoto:
putki/tanko
Valon väri:
840
Pituus:
549 mm
Väri:
valkoinen
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
24000 h
Lamppumerkintä:
T5
Valotehokkuus:
85 lm/W
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Putken halkaisija:
16 mm
Sisäinen heijastin:
ei
Käyttökohde:
yleinen
Sirpalesuojattu:
ei
Sytytysliuska:
ei
Pikasytytys:
ei
Sytyttimetön käyttö:
ei
Täysspektrilamppu:
ei
Soveltuu ATEX-valaisimille:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
F
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
15.4 kWh
LUMILUX T5 HE -loistelamput (FH)
Valotehokkaat ja taloudelliset T5-loistelamput (halkaisija 16 mm). Käyttö sallittu vain elektronisilla liitäntälaitteilla. Valovirta ilmoitettu + 25 °C:ssa.