OSRAM OSRAM - Loistelamppu T8 - T8 L 36W/950 1200 G13 2150lm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 36 W
Valovirta - 2150 lm
Kanta - G13
Värilämpötila - 5300 K
Lampun muoto - putki/tanko
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008321423047
Sähkönumero
4932839
Toimittajan tuotenumero
4008321423047
Tukkuerä
10
Lampputeho:
36 W
Valovirta:
2150 lm
Kanta:
G13
Värilämpötila:
5300 K
Lampun muoto:
putki/tanko
Valon väri:
950
Pituus:
1200 mm
Väri:
valkoinen
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
20000 h
Lamppumerkintä:
T8
Valotehokkuus:
59 lm/W
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Putken halkaisija:
26 mm
Sisäinen heijastin:
ei
Käyttökohde:
yleinen
Sirpalesuojattu:
ei
Sytytysliuska:
ei
Sytyttimetön käyttö:
ei
Täysspektrilamppu:
ei
Soveltuu ATEX-valaisimille:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
43.08 kWh