OSRAM OSRAM - Monimetallilamppu - HQI-T 2000W D/I E40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 2000 W
Valovirta - 180000 lm
Kanta - E40
Värintoistoindeksi - 80-89
Värilämpötila - 7450 K
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
POWERSTAR
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4008321527011
Sähkönumero
4834605
Toimittajan tuotenumero
4008321527011
Tukkuerä
4
Lampputeho:
2000 W
Valovirta:
180000 lm
Kanta:
E40
Värintoistoindeksi:
80-89
Värilämpötila:
7450 K
Lampun muoto:
putki, yksipäätyinen
Valon väri:
874
Halkaisija:
106 mm
Kokonaispituus:
430 mm
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
9000 h
Lamppumerkintä:
muu
Valotehokkuus:
90 lm/W
Lamppujännite:
230...230 V
UV-suojaus:
kyllä
Valon väri EN 12464-1:
kylmä >5300 K
Purkausputken materiaali:
kvartsi
Polttoasento:
P30
Vaatii ulkoisen sytyttimen:
ei
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Suljettuihin valaisimiin:
kyllä
Solariumlamppu:
ei
Väri:
väritön
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
2332 kWh
Putkenmuotoiset, yksikantaiset monimetallilamput.



