OSRAM OSRAM - Monimetallilamppu - HQI-TS 1000W/D/S kaapeli


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 1000 W
Valovirta - 90000 lm
Kanta - K12s-36
Värintoistoindeksi - 80-89
Värilämpötila - 6100 K
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
POWERSTAR
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4008321525475
Sähkönumero
4834770
Toimittajan tuotenumero
4008321525475
Tukkuerä
10
Lampputeho:
1000 W
Valovirta:
90000 lm
Kanta:
K12s-36
Värintoistoindeksi:
80-89
Värilämpötila:
6100 K
Lampun muoto:
muu
Valon väri:
861
Halkaisija:
41 mm
Kokonaispituus:
187 mm
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
8000 h
Lamppumerkintä:
T12
Valotehokkuus:
90 lm/W
Lamppujännite:
125...125 V
UV-suojaus:
ei
Valon väri EN 12464-1:
kylmä >5300 K
Purkausputken materiaali:
kvartsi
Polttoasento:
P15
Malli / Tyyppi:
kirkas
Vaatii ulkoisen sytyttimen:
kyllä
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Suljettuihin valaisimiin:
kyllä
Solariumlamppu:
ei
Väri:
väritön
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
1100 kWh
Putkenmuotoiset, kaksikantaiset monimetallilamput.