OSRAM OSRAM - Monimetallilamppu - HQI-TS 150W/NDL Excel. RX7s-24


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 150 W
Lamppujännite - 95...95 V
Valovirta - 12500 lm
Kanta - RX7s-24
UV-suojaus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008321678386
Sähkönumero
4834749
Toimittajan tuotenumero
4008321678386
Tukkuerä
4008321678386
Lampputeho:
150 W
Lamppujännite:
95...95 V
Valovirta:
12500 lm
Kanta:
RX7s-24
UV-suojaus:
kyllä
Värintoistoindeksi:
80-89
Värilämpötila:
4200 K
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Valotehokkuus:
83 lm/W
Lampun muoto:
putki, kaksipäätyinen
Purkausputken materiaali:
kvartsi
Polttoasento:
P45
Halkaisija:
23 mm
Kokonaispituus:
135 mm
Vaatii ulkoisen sytyttimen:
kyllä
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Suljettuihin valaisimiin:
kyllä
Solariumlamppu:
ei
Väri:
väritön
Valon väri:
842
Lamppumerkintä:
TD7
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
165 kWh