OSRAM OSRAM - Monimetallilamppu - HQI-TS 2000/NDL/S K12s-36

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 2000 W
Valovirta - 215000 lm
Kanta - K12s-36
Värintoistoindeksi - 90-100
Värilämpötila - 4650 K
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
POWERSTAR
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4008321525499
Sähkönumero
4834219
Toimittajan tuotenumero
4008321525499
Tukkuerä
10
Lampputeho:
2000 W
Valovirta:
215000 lm
Kanta:
K12s-36
Värintoistoindeksi:
90-100
Värilämpötila:
4650 K
Lampun muoto:
muu
Valon väri:
946
Halkaisija:
41 mm
Kokonaispituus:
187 mm
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
6000 h
Lamppumerkintä:
T12
Valotehokkuus:
107 lm/W
Lamppujännite:
200...200 V
UV-suojaus:
ei
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Purkausputken materiaali:
kvartsi
Polttoasento:
P15
Malli / Tyyppi:
kirkas
Vaatii ulkoisen sytyttimen:
kyllä
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Suljettuihin valaisimiin:
kyllä
Solariumlamppu:
ei
Väri:
väritön
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
2123 kWh


