OSRAM OSRAM - Pienoisloistelamppu - Dulux D 18W/830 G24d-2


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 18 W
Valovirta - 1200 lm
Kanta - G24d-2
Värintoistoindeksi - 80-89
Värilämpötila - 3000 K
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4050300025704
Sähkönumero
4933832
Toimittajan tuotenumero
4050300025704
Tukkuerä
4050300025704
Lampputeho:
18 W
Valovirta:
1200 lm
Kanta:
G24d-2
Värintoistoindeksi:
80-89
Värilämpötila:
3000 K
Halkaisija:
11 mm
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Valon väri:
830
Kokonaispituus:
153 mm
Amalgaamitekniikka:
kyllä
Valoputkien lukumäärä:
2
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka:
B
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
22.11 kWh
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
10000 h
Lamppumerkintä:
T4