OSRAM OSRAM - Pienoisloistelamppu - Dulux T 18W/830 GX24d-2


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 18 W
Valovirta - 1200 lm
Kanta - GX24d-2
Värilämpötila - 3000 K
Kokonaispituus - 124 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4050300333489
Sähkönumero
4934060
Toimittajan tuotenumero
4050300333489
Tukkuerä
4050300333489
Lampputeho:
18 W
Valovirta:
1200 lm
Kanta:
GX24d-2
Värilämpötila:
3000 K
Kokonaispituus:
124 mm
Värintoistoindeksi:
80-89
Halkaisija:
12 mm
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Valon väri:
830
Amalgaamitekniikka:
kyllä
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
22.11 kWh
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
10000 h
Lamppumerkintä:
T4