OSRAM OSRAM - Suurpainenatriumlamppu - NAV-T 150W 4Y super E40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 150 W
Valovirta - 17500 lm
Kanta - E40
Värilämpötila - 2000 K
Värintoistoindeksi - 20-39
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4050300024400
Sähkönumero
4835531
Toimittajan tuotenumero
4050300024400
Tukkuerä
12
Lampputeho:
150 W
Valovirta:
17500 lm
Kanta:
E40
Värilämpötila:
2000 K
Värintoistoindeksi:
20-39
Lampun muoto:
putki, yksipäätyinen
Valotehokkuus:
116 lm/W
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Vaatii ulkoisen sytyttimen:
kyllä
Elohopeavapaa:
ei
Kokonaispituus:
211 mm
Malli / Tyyppi:
kirkas
Halkaisija:
47 mm
Kasvivalaistus:
ei
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
32000 h
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
F
Korvaa elohopealampun:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
162 kWh
Lamppumerkintä:
T14
SUPER-sarjan suurpainenatriumlamput. -E: ellipsin muotoinen -T: putkenmuotoinen -TS: kaksikantainen



