OSRAM OSRAM - Suurpainenatriumlamppu VIALOX - NAV-T 250W SUPER XT E40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 250 W
Valovirta - 31900 lm
Kanta - E40
Värilämpötila - 2000 K
Värintoistoindeksi - 20-39
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4058075803619
Sähkönumero
4802825
Toimittajan tuotenumero
4058075803619
Tukkuerä
12
Lampputeho:
250 W
Valovirta:
31900 lm
Kanta:
E40
Värilämpötila:
2000 K
Värintoistoindeksi:
20-39
Lampun muoto:
putki, yksipäätyinen
Valotehokkuus:
127 lm/W
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Vaatii ulkoisen sytyttimen:
kyllä
Elohopeavapaa:
ei
Kokonaispituus:
257 mm
Malli / Tyyppi:
kirkas
Halkaisija:
47 mm
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
48000 h
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
280.5 kWh
Lamppumerkintä:
T14




