OSRAM OSRAM - Vakiolamppu - T26 5 1,6W/824 FIL E14

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

1...1 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.9...4.9 W

Valovirta:

70...70 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot730...730 lm

Värilämpötila-alue:

2400...2400 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2700...2700 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 1...1 W

  • Valovirta - 70...70 lm

  • Kanta - E14

  • Värilämpötila-alue - 2400...2400 K

  • Pituus - 65 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4058075432819

Sähkönumero

4731556

Toimittajan tuotenumero

4058075432819

Tukkuerä

10

Lampputeho:

1...1 W

Valovirta:

70...70 lm

Kanta:

E14

Värilämpötila-alue:

2400...2400 K

Pituus:

65 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

26 mm

Säteen kulma:

300...300 °

Valotehokkuus:

70 lm/W

Lampun muoto:

putki, yksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

kyllä

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

T8

Väri:

muu

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

70 lm

Tehokerroin:

0.4

Nimellisvirta-alue:

10...10 mA

Rungon väri:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

G

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

1 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

OSRAM PARATHOM SPECIAL T26 1,6W/2400K E14 ei-himmennettävä kirkas LED-lamppu. Valovirta 50 lm (vastaa 5 W:n hehkulamppua), avauskulma 320° ja värintoistoindeksi yli 80. Pituus 63 mm, halkaisija 26 mm. Keskimääräinen elinikä 15000 h. OSRAM PARATHOM SPECIAL T26 -tuoteperhe kasvaa jälleen. Tuoteperheeseen tulee uutuutena 1,6 W:n (vastaa 5 W) pienitehoinen kodinkonelamppu ja suuritehoisempi 6,5 W:n (vastaa 55 W) kodinkonelamppu. SPECIAL T26 LED-lamput soveltuvat käytettäväksi esimerkiksi liesituulettimissa tai jääkaapeissa. Lisäysten johdosta PARATHOM SPECIAL T26 -tuoteperhe käsittää nyt yhteensä kahdeksan erilaista lamppumallia. Lamppumalleista kaksi on perinteisempiä muovirunkoisia (HS) LED-lamppuja ja kuusi lamppumallia kirkkaita LED-filamentti (FIL) lamppuja.

Muovirunkoisia PARATHOM T26 LED-lamppuja on saatavana 2,3 W teholla, jotka tuottavat 200 lm valovirran (vastaa 20W hehkulamppua). Lamppuja on saatavana joko 2700 K tai 6500 K värilämpötilalla. Muovirunkoisten lamppujen keskimääräinen käyttöikä on 15 000 tuntia ja niille myönnetään neljän vuoden tuotetakuu.

Lasisia PARATHOM SPECIAL T26 kodinkonelamppuja on saatava viidellä eri teholla. 1,3 W:n lamppu tuottaa 50 lm:n valovirran (vastaa 5 W hehkulamppua), 2,2 W:n lamppu tuottaa 110 lm:n valovirran (vastaa 12 W hehkulamppua), 2,8 W:n lamppu tuottaa 250 lm:n valovirran (vastaa 25 W hehkulamppua), 4 W:n lamppu tuottaa 470 lm:n valovirran (vastaa 40 W hehkulamppua) ja 6,5 W:n lamppu tuottaa 730 lm:n valovirran (vastaa 55 W hehkulamppua). 2,8 W:n lampusta löytyy myös malli 6500 K värilämpötilalla, muita lamppuja on saatavana vain 2700 K värilämpötilalla. Lasisten T26 kodinkonelamppujen keskimääräinen käyttöikä on 15 000 tuntia ja niille myönnetään neljän vuoden tuotetakuu.