varastointi päättyy

OSRAM OSRAM - Ympärisäteilevä lamppu - HQL LED 22W/827 2700lm E27 FR

LEDVANCE Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 21.5...21.5 W

  • Valovirta - 2700...2700 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 145 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075612396

Sähkönumero

4802842

Toimittajan tuotenumero

4058075612396

Tukkuerä

6

Lampputeho:

21.5...21.5 W

Valovirta:

2700...2700 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

145 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

50000 h

Halkaisija:

76 mm

Säteen kulma:

360...360 °

Valotehokkuus:

125 lm/W

Lampun muoto:

muu

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

2700 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

100...100 mA

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Valon väri EN 12464-1:

kylmä >5300 K

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

22 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

OSRAM HQL LED PRO 21,5W/2700K E27 IP65 LED-lamppu. Valovirta 2700 lm(vastaa 50 W:n elohopeahöyrylamppua) ja avauskulma 360°. Pituus 145 mmja halkaisija 76 mm. Keskimääräinen käyttöikä 50 000 h. Käyttö: kuristintai 230V.