OSRAM OY - Asennustarvike - LS/PD AP Kit

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Syvyys - 65 mm
Leveys - 65 mm
Korkeus - 34 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4052899173385
Sähkönumero
2609706
Toimittajan tuotenumero
4052899173385
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Syvyys:
65 mm
Leveys:
65 mm
Korkeus:
34 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
LS/PD AP Kit pinta-asennus kotelo DALIeco LS/PD LI ja DALI LS/PD LItunnistimille.
LS/PD AP KIT mahdollistaa DALIeco LS/PD LI, DALIeco LS/PD LI NP, DALI LS/PD LI ja DALI Sensor LS/PD LI G2 laitteiden liittämisen esimerkiksi toimistojen, luokkahuoneiden, käytävien ja portaikkojen kattoon.
• Pituus: 65mm
• Leveys: 65mm
• Korkeus: 34mm
• Paino: 60g
LS/PD AP KIT mahdollistaa DALIeco LS/PD LI, DALIeco LS/PD LI NP, DALI LS/PD LI ja DALI Sensor LS/PD LI G2 laitteiden liittämisen esimerkiksi toimistojen, luokkahuoneiden, käytävien ja portaikkojen kattoon.
• Pituus: 65mm
• Leveys: 65mm
• Korkeus: 34mm
• Paino: 60g


