OSRAM OY - Elektroninen liitäntälaite - ELEMENT 30W/220240V/24V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 24...24 V
Lähtöteho - 30...30 W
Soveltuu vakiovirralle - ei
Soveltuu vakiojännitteelle - kyllä
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4052899605503
Sähkönumero
4010782
Toimittajan tuotenumero
4052899605503
Tukkuerä
20
Lähtöjännite:
24...24 V
Lähtöteho:
30...30 W
Soveltuu vakiovirralle:
ei
Soveltuu vakiojännitteelle:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Korkeus:
26.5 mm
Pituus:
145 mm
Leveys:
40 mm
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
ei
Suojausluokka:
II
OSRAM ELEMENT liitäntälaitteet sopivat tavanomaisiin asennuksiin ja tarjoavat joustavuutta kompaktin suunnittelunsa vuoksi. Laitteiden hyötysuhde on 91% ja elinikä korkeimmillaan 30 000 tuntia, joten laiteessa on hyvä tasapaino hinnan ja laitteen toiminnan välillä. OSRAM ELEMENT liitäntälaitteet ovat tarkoitettu käytettäväksi LED-moduulien kanssa ja niitä on tarjolla neljässä eri teholuokassa.
ELEMENT 30/220-240/24 G2
• Tehokerroin: >0.95
• Kotelointiluokka: IP20
• Suojausluokka: II
• Lähtöjännite: 24V
• Lähtöteho: 30W
• Pituus: 145mm
• Leveys: 40mm
• Korkeus: 26.5mm
• Paino: 107g


