OSRAM OY - Elektroninen liitäntälaite - OT 100/220-240/24 P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 24.2...24.2 V
Lähtöteho - 60...60 W
Himmennys DALI - ei
Soveltuu vakiovirralle - ei
Soveltuu vakiojännitteelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4052899545984
Sähkönumero
4010794
Toimittajan tuotenumero
4052899545984
Tukkuerä
20
Lähtöjännite:
24.2...24.2 V
Lähtöteho:
60...60 W
Himmennys DALI:
ei
Soveltuu vakiovirralle:
ei
Soveltuu vakiojännitteelle:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP66/IP67
Malli / Tyyppi:
staattinen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
34 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
240 mm
Leveys:
50 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Runko:
metallikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
kyllä
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Suojausluokka:
II
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
IFTTT-tuki:
kyllä
Käyttölämpötila:
-30...55 °C
Himmennettävä:
ei
Ylikuormasuojaus:
kyllä
Ylilämpösuojaus:
kyllä
Himmennys DALI-2:
ei
OSRAM OT 100/220-240/24 P on 24V vakiojännitelähde, joka soveltuu ulkokäyttöön. Laite on tarkoitettu käytettäväksi LED-moduulien kanssa SELV-asennuksissa. Korkean kotelointiluokan (IP66/67) vuoksi se soveltuu käytettäväksi esimerkiksi hotelleissa ja risteilylaivoilla, sillä se kestää suoran auringonvalon ja meren suolasumun.
• Max. elinikä: 50 000h
• Lämpötilan sietokyky: -30°C...+55°C
• Kotelointiluokka: IP66/67
• Suojausluokka: II
• Lähtöteho: 100W
• Lähtöjännite: 24V
• Pituus: 240mm
• Leveys: 50mm
• Korkeus: 34mm


