OSRAM OY - Elektroninen liitäntälaite - OT 15/220-240/12 P UNV1


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 12.5...12.5 V
Lähtöteho - 15...15 W
Soveltuu vakiovirralle - ei
Soveltuu vakiojännitteelle - kyllä
Korkeus - 22 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4052899905559
Sähkönumero
4010751
Toimittajan tuotenumero
4052899905559
Tukkuerä
50
Lähtöjännite:
12.5...12.5 V
Lähtöteho:
15...15 W
Soveltuu vakiovirralle:
ei
Soveltuu vakiojännitteelle:
kyllä
Korkeus:
22 mm
Pituus:
237 mm
Leveys:
20 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Runko:
muovikotelo
OT 15/220-240/12 P UNV1