OSRAM OY - Elektroninen liitäntälaite - OT 20/220-240/24 P


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 24.2...24.2 V
Lähtöteho - 20...20 W
Soveltuu vakiovirralle - ei
Soveltuu vakiojännitteelle - kyllä
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4052899545922
Sähkönumero
4010754
Toimittajan tuotenumero
4052899545922
Tukkuerä
20
Lähtöjännite:
24.2...24.2 V
Lähtöteho:
20...20 W
Soveltuu vakiovirralle:
ei
Soveltuu vakiojännitteelle:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Korkeus:
25 mm
Pituus:
178 mm
Leveys:
43 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
kyllä