OSRAM OY - Elektroninen liitäntälaite - OT 40/220-240/24 P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 24.2...24.2 V
Lähtöteho - 40...40 W
Soveltuu vakiovirralle - ei
Soveltuu vakiojännitteelle - kyllä
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4052899545946
Sähkönumero
4010792
Toimittajan tuotenumero
4052899545946
Tukkuerä
20
Lähtöjännite:
24.2...24.2 V
Lähtöteho:
40...40 W
Soveltuu vakiovirralle:
ei
Soveltuu vakiojännitteelle:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Korkeus:
26 mm
Pituus:
208 mm
Leveys:
43 mm
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
kyllä
Suojausluokka:
II
OSRAM OT 40/220-240/24 P on 24V vakiojännitelähde, joka soveltuu ulkokäyttöön. Laite on tarkoitettu käytettäväksi LED-moduulien kanssa SELV-asennuksissa. Korkean kotelointiluokan (IP66/67) vuoksi se soveltuu käytettäväksi esimerkiksi hotelleissa ja risteilylaivoilla, sillä se kestää suoran auringonvalon ja meren suolasumun.
• Max. elinikä: 50 000h
• Lämpötilan sietokyky: -30°C...+55°C
• Kotelointiluokka: IP66/67
• Suojausluokka: II
• Lähtöteho: 40W
• Lähtöjännite: 24V
• Pituus: 208mm
• Leveys: 43mm
• Korkeus: 26mm


