OSRAM OY - Elektroninen liitäntälaite - OT 6/200-240/24 CE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 24...24 V
Lähtöteho - 6...6 W
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Korkeus - 22 mm
Pituus - 51 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008321113269
Sähkönumero
4010903
Toimittajan tuotenumero
4008321113269
Tukkuerä
20
Lähtöjännite:
24...24 V
Lähtöteho:
6...6 W
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Korkeus:
22 mm
Pituus:
51 mm
Leveys:
50 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
ei
Suojausluokka:
II
OT 6/200-240/24 CE UNV1 OSRAM


