OSRAM OY - Elektroninen liitäntälaite - OT FIT 75/220-240/1A6 CS

Inventronics Netherlands B.V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjännite - 27...57 V

  • Lähtövirta - 1200...1650 mA

  • Lähtöteho - 32.5...77 W

  • Himmennys DALI - ei

  • Soveltuu vakiovirralle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4052899999565

Sähkönumero

4010726

Toimittajan tuotenumero

4052899999565

Tukkuerä

1

Lähtöjännite:

27...57 V

Lähtövirta:

1200...1650 mA

Lähtöteho:

32.5...77 W

Himmennys DALI:

ei

Soveltuu vakiovirralle:

kyllä

Soveltuu vakiojännitteelle:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Malli / Tyyppi:

staattinen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Korkeus:

29.5 mm

Himmennys 1-10 V:

ei

Pituus:

103 mm

Leveys:

67 mm

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Runko:

muovikotelo

Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Suojausluokka:

II

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

OSRAM OPTOTRONIC OT FIT 75/220-240/1A6 CS on vakiovirtaliitäntälaite,jonka nimellinen ulostuloteho on 32,5-77W. Ulostulovirta 1200 / 1350 /1500 / 1650mA. SELV. Suojausluokka II. Virran määritys Dip-kytkimillä.

OPTOTRONIC OT FIT vakiovirtaliitäntälaitteet
OPTOTRONIC OT FIT liitäntälaitesarjassa on laitteita neljässä teholuokassa:
OT FIT 20/220-240/500 CS
OT FIT 30/220-240/700 CS
OT FIT 40/220-240/1A0 CS
OT FIT 75/220-240/1A6 CS

Ulostulovirta valittavissa DIP-kytkimillä. Liitäntälaitteet soveltuvat erinomaisesti käytettäväksi OSRAMIN LED-moduulien kanssa.

OT FIT 75/220-240/1A6 CS
- nimellinen ulostuloteho 32,5-77 W
- ulostulovirta 1200 / 1350 / 1500 / 1650 mA
- ei himmennettävä
- SELV
- soveltuu suojausluokan I ja II valaisimiin
- elinikä 30000h @ tc = 80°C

Erillisasennukseen vedonpoistin:
OT CABLE CLAMP D-STYLE (Snro. 4010727)