OSRAM OY - Elektroninen liitäntälaite - OT SLIM 250/220-240/24

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 24.2...24.2 V
Lähtöteho - 250...250 W
Soveltuu vakiovirralle - ei
Soveltuu vakiojännitteelle - kyllä
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4062172135917
Sähkönumero
4010924
Toimittajan tuotenumero
4062172135917
Tukkuerä
1
Lähtöjännite:
24.2...24.2 V
Lähtöteho:
250...250 W
Soveltuu vakiovirralle:
ei
Soveltuu vakiojännitteelle:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Korkeus:
31 mm
Pituus:
343 mm
Leveys:
60 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
ei
Suojausluokka:
II
OT SLIM 250/220-240/24 on 24V-tasajännitelähde on/off-käyttöön pienimmällä poikkileikkauksella.
- Leveys: 60mm
- Korkeus: 31mm
- Pituus: 343mm
- Teho: 250W
- Kotelointiluokka: IP20
- Käyttölämpötila-alue -25…+45 °C
- Keskimääräinen elinikä 50 000 tuntia


