OSRAM OY - Elektroninen liitäntälaite - OTe 10/220-240/700 PC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 7...14 V
Lähtövirta - 700...700 mA
Lähtöteho - 10...10 W
Himmennys DALI - ei
Soveltuu vakiovirralle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4052899105300
Sähkönumero
4010768
Toimittajan tuotenumero
4052899105300
Tukkuerä
20
Lähtöjännite:
7...14 V
Lähtövirta:
700...700 mA
Lähtöteho:
10...10 W
Himmennys DALI:
ei
Soveltuu vakiovirralle:
kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
dynaaminen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Korkeus:
25 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
95 mm
Leveys:
53 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Suojausluokka:
II
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
IFTTT-tuki:
kyllä
Käyttölämpötila:
-20...55 °C
Himmennettävä:
kyllä
Ylikuormasuojaus:
kyllä
Ylilämpösuojaus:
kyllä
Himmennys DALI-2:
ei
OSRAM OPTOTRONIC OTe liitäntälaitteet ovat vaihekulmahimmennettäviä vakiovirtalähteitä, jotka ovat tarkoitettu käytettäväksi LED-moduulien kanssa. Laitteilla on mahdollista himmentää välillä 10-100% ja niitä käytetään SELV-asennuksissa. Laitteisiin on mahdollista tilata erillisenä OT CABLE CLAMP E-STYLE vedonpoistosarja (pl. OTe 35/220-240/700 PC).
OTe 10/220-240/700 PC
• Lähtöjännite: 7-14V
• Lähtovirta: 700mA
• Lähtöteho: 10W
• Pituus: 95mm
• Leveys: 53mm
• Korkeus: 25mm
• Himmennysväli: 10-100%
• Suojausluokka: II
• Kotelointiluokka: IP20





