OSRAM OY - Elektroninen liitäntälaite - OTE 18/220-240/350 PC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 27...54 V
Lähtövirta - 350...350 mA
Lähtöteho - 19...19 W
Soveltuu vakiovirralle - kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4052899105348
Sähkönumero
4010758
Toimittajan tuotenumero
4052899105348
Tukkuerä
20
Lähtöjännite:
27...54 V
Lähtövirta:
350...350 mA
Lähtöteho:
19...19 W
Soveltuu vakiovirralle:
kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Korkeus:
30 mm
Pituus:
95 mm
Leveys:
53 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
ei
Suojausluokka:
II






