OSRAM OY - Elektroninen liitäntälaite - OTi DALI 160/220-240/24 1-2CH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 24...24 V
Lähtöteho - 160...160 W
Himmennys DALI - kyllä
Soveltuu vakiovirralle - ei
Soveltuu vakiojännitteelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
OPTOTRONIC
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4052899986305
Sähkönumero
4010703
Toimittajan tuotenumero
4052899986305
Tukkuerä
1
Lähtöjännite:
24...24 V
Lähtöteho:
160...160 W
Himmennys DALI:
kyllä
Soveltuu vakiovirralle:
ei
Soveltuu vakiojännitteelle:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
dynaaminen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
35 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
300 mm
Leveys:
50 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
kyllä
Hipaisuhimmennys:
kyllä
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
kyllä
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Suojausluokka:
II
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
OPTOTRONIC 24 V DALI vakiojänniteliitäntälaitteet
OPTOTRONIC 24 V DALI liitäntälaitesarjassa on laitteita viidessä teholuokassa:
OTi DALI 50/220-240/24 1-4CH (DALI-2)
OTi DALI 50/220-240/24 TW (DALI Device Type 8)
OTi DALI 80/220-240/24 1-4CH (DALI-2)
OTi DALI 80/220-240/24 TW (DALI Device Type 8)
OTi DALI 100/220-240/24 1-4CH (DALI-2)
OTi DALI 160/220-240/24 1-2CH (DALI-2)
OTi DALI 160/220-240/24 TW (DALI Device Type 8)
OTi DALI 210/220-240/24 1-4CH (DALI-2)
Liitäntälaitteet soveltuvat erinomaisesti käytettäväksi LINEARlight FLEX LED-nauhojen kanssa.
OTi DALI 160/220-240/24 1-2CH
- Nimellinen ulostuloteho: 160 W
- Himmennys 0...100%
- PWM taajuus 1 kHz
- Elinikä: 50 000h @ tc = 90°C
- TouchDIM toiminto
- 1-2 DALI kanavaa
- Kanavien määrä valittavissa DIP-kytkimellä
- Suojausluokka: II
- Kotelointiluokka: IP20
- Pituus: 300mm
- Leveys: 50mm
- Korkeus: 35mm
- Paino: 418g




