OSRAM OY - Elektroninen liitäntälaite - OTi DALI 35/220240/1A0 LT2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 15...54 V
Lähtövirta - 350...1050 mA
Lähtöteho - 35...35 W
Himmennys DALI - kyllä
Soveltuu vakiovirralle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4052899488168
Sähkönumero
4010775
Toimittajan tuotenumero
4052899488168
Tukkuerä
20
Lähtöjännite:
15...54 V
Lähtövirta:
350...1050 mA
Lähtöteho:
35...35 W
Himmennys DALI:
kyllä
Soveltuu vakiovirralle:
kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
dynaaminen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
29.5 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
103 mm
Leveys:
67 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Hipaisuhimmennys:
kyllä
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
kyllä
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
kyllä
Suojausluokka:
II
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
IFTTT-tuki:
kyllä
Käyttölämpötila:
-20...50 °C
Himmennettävä:
kyllä
Ylikuormasuojaus:
kyllä
Ylilämpösuojaus:
kyllä
Himmennys DALI-2:
ei
OSRAM OPTOTRONIC OTi DALI liitäntälaitteet ovat DALI ja LT2 ohjelmoitavia vakiovirta liitäntälaitteita, joita on mahdollista himmentää välillä 1-100%. Laitteet on tarkoitettu käytettäväksi LED-moduulien kanssa, joissa on joustava virta-asetus (DALI, CLO, LEDset). DALI-liitäntälaitteet sopivat SELV-sisäasennuksiin ja suojausluokkien I ja II valaisimiin. Laitteet sopivat läpijohdatukseen ja niihin on mahdollista tilata erillisenä sopiva OT CABLE CLAMP vedonpoistosarja.
OTi DALI 35/220…240/1A0 LT2
• Lähtöjännite: 15-54V
• Lähtövirta: 350-1050mA
• Lähtöteho: 35W
• Pituus: 103mm
• Leveys: 67mm
• Korkeus: 29,5mm
• Elinikä jopa 100 000h
• Kotelointiluokka: IP20
• Suojausluokka: II
• Himmennysväli: 1-100%
• Max. johdon pituus: 2m



